特殊衣料
特殊衣料の 施設用家具・備品
特殊衣料の 病室用品
特殊衣料の 安全・保護
まもり帯(皮革)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30844966
品番
673
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。
内側にフェルトを使用。
装着方法も簡単です。
材質
(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100%
幅(cm)
約8
ひも長(m)
2.3
アズワン品番
0-3258-04
ひも幅(cm)
2.5
松吉医科器械コード
24-4533-00