※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルテブック (スタンダード) CY4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30845045 品番 HB406
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カルテの見えないスタンダード表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。

サイズA4 穴数2穴 ブルー 収納量約180枚 松吉医科器械コード24-4515-00 材質抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン 背幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)315×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする