リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテブック
カルテブック (スタンダード) CY4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30845097
品番
HB406
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カルテの見えないスタンダード表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。
サイズ
A4
穴数
2穴
色
シルバー
収納量
約180枚
松吉医科器械コード
24-4515-00
材質
抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン
背幅(mm)
28
寸法(縦×横)(mm)
315×250
アズワン品番
0-3087-06