カルテブック (スタンダード) CY4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード30845185 品番HB408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は色・アズワン品番18種類から選べます 他の種類を見る

カルテの見えないスタンダード表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。

サイズA4 穴数30穴 グリーン 収納量約200枚 松吉医科器械コード24-4515-02 材質抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン 背幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)315×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30845185 HB408 76138824 HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 1冊 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする