リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテブック
カルテブック (クリヤー) CYC4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグリーン
注文コード
30845316
品番
HB417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
片面半透明のクリヤー表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。
サイズ
A4
穴数
4穴
色
ライトグリーン
収納量
約180枚
松吉医科器械コード
24-4516-01
材質
抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン
背幅(mm)
28
寸法(縦×横)(mm)
315×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30845316
HB417
76139043
HB417
カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>
リヒトラブ
1冊
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました