※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーデックス400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポケット数19枚 グリーン 注文コード30845517 品番KD-402-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポケット数・色など35種類から選べます 他の種類を見る

カーデックスアルミシリーズがホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせで新登場。
ペアポケットとB5スタンダードポケットにはPET材を使用。
A3・A4・B4のスタンダードポケットには軽量の紙製ポケットを採用。
ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。
大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。

サイズA4 グリーン 寸法(縦×横)(mm)566×342 ポケット数19枚 ポケットタイプペアポケット(一患者あたりA4用紙4枚) 松吉医科器械コード24-4311-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする