曜日別特売
KD-405-W カーデックス400 ケルン 30845946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーデックス400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズB5
ポケット数24枚
イエロー
内容量1個注文コード30845946品番KD-405-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

カーデックスアルミシリーズがホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせで新登場。
ペアポケットとB5スタンダードポケットにはPET材を使用。
A3・A4・B4のスタンダードポケットには軽量の紙製ポケットを採用。
ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。
大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。

サイズB5イエロー寸法(縦×横)(mm)608×304ポケット数24枚ポケットタイプペアポケット(一患者あたりB5用紙4枚)松吉医科器械コード24-4315-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする