東京エム・アイ商会
東京エム・アイ商会の 施設用家具・備品
東京エム・アイ商会の 加湿器・浄化機
除菌脱臭装置コアマイスターホープ5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30846226
品番
1500050
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。
紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。
チャイルドロック機能(誤操作防止)付。
付属品
リモコン
質量(kg)
22
電源
AC100V(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(強風時)5.9/6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×242×642
消費電力(W)(50/60Hz)
66/74
適合床面積
約36m
2
松吉医科器械コード
24-4068-00