※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 剪刀
爪切剪刀(直型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30846707
品番
115MM
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
115
タイプ
直型
アズワン品番
0-5487-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000018
松吉医科器械コード
24-3835-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器