※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試料カップ(フタ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(1000組) 注文コード 30846734 品番 KP-60
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。

付属品検査用ラベル 材質無可塑塩化ビニール 容量(mL)60 外寸法(mm)Φ65×34 松吉医科器械コード24-3899-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする