※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

W-419 ウォールポケット(帆布×クリアー) 松吉医科器械 30846908 W-419 ウォールポケット(帆布×クリアー) 松吉医科器械 30846908

ウォールポケット(帆布×クリアー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30846908 品番 W-419
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

1ヵ月の日付がプリントされたカレンダーポケットです。
曜日カードは差し替えできるので、1年中使用できます。

仕様1ヶ月分 材質(本体)綿100%、(ポケット)PVC 寸法(mm)550×500 キナリ ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)75×75 松吉医科器械コード23-7916-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30846908
2023-08-26
用途:
薬の整理に!
その他業種

抗がん剤投与に伴い服薬も大量に始まりました。日々の薬整理に使用。価格相応でしっかりしてます。ポケットがもう少し大きいと小さい薬も取りやすいです。

対象商品:
30846892
2019-12-10
用途:
毎日の服薬の為
医療・福祉・介護関連業

父の服薬を忘れないように購入しました。
本人の確認にもなりますが、その日のポケットの中を見ることで家族にも服薬の有無がわかり声を掛けることができ、飲み忘れを改善できました。私はグレーを購入したのですが、白色の数字が見やすく良かったです。
品物はとても良いのですが、あとは値段がもう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする