ピンク ピンマグネット 超強力 モノタロウ 30847005 ピンク ピンマグネット 超強力 モノタロウ 30847005 ピンク ピンマグネット 超強力 モノタロウ 30847005 ピンク ピンマグネット 超強力 モノタロウ 30847005 ピンク ピンマグネット 超強力 モノタロウ 30847005

ピンマグネット 超強力

(131件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ピンク 注文コード30847005 品番ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。

特性超強力 ピンク 用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※サビ防止のため、水滴の付く場所には取り付けないでください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30847005 ピンク 40484254 マク-1010NTP 超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ 超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ 1パック(8個) 509 税込560 ナショナルブランドの相当品です
30847005 ピンク 24135326 TD-1086CP ダルママグタッチ 6P クリアピンク ベロス ダルママグタッチ 6P クリアピンク ベロス 1パック(6個) 379 税込417 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30846944
2026-01-05
用途:
ボード・ポスタリング
ふかや内科リウマチクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりとまり、落ちません。
会社のボードマグネットは全てこれにしました

2025-11-24
用途:
事務所内の掲示物に。
運輸・通信業

小さかったので磁力がどの程度か不安でしたが、全く問題なく強力で使いやすいです。パウチした資料なども貼り付けできました!おすすめです!

2025-11-20
用途:
ホワイトボードへの掲示
医療法人健和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより強力で、ホワイトボードの掲示物がしっかりとはれて、ずり落ちることもこざいません。
何より、コストパフォーマンスが最高です。

2025-10-21
用途:
軽トラ内での伝票固定

小さいのに強力なマグネットがついているので、軽トラの運転席周りの金属部分に伝票を固定するのに使っています。
クリップタイプより簡単に固定できますから、使いやすいです。
ただ、ちょっと小さ目ですから、無くしやすいかも知れません。

2025-11-12
用途:
毎日のスケジュールのメモカードの貼り付け

小さくて強力で可愛くて摘み易い 大変重宝してます
カラーも選べて用件ごとにカラーを決めています クリアなのが大変気に入りました

2025-09-24
用途:
事務用

事務所ホワイトボード用にクリアを購入。超強力!とは言えないが強力です。
A4用紙3枚を重ねて試してみたら、ピン1個で大丈夫でした。
画像通りコロンと見た目もシンプルで使いやすいです。

2025-07-23
用途:
ホワイトボードにポスターや連絡事項の貼り出しに使用
卸売・小売業

この商品でホワイトボードにポスターを掲示。
それを見た社員が「ホワイトボードに画びょうを打った?」
まさしく画びょうでとめたように見えます(笑)
で、この商品を触ってみて「おー!磁石なのね」
それもかなり強力。
すぐれものですよ。
おすすめします。

対象商品:
30847023
2025-11-10
用途:
仕事で
North One 様 (サービス業)

小さく可愛い風貌ですが、思った以上に磁力が強いです。また、買い足したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
保持枚数:約11枚とありますが、A4用紙だと何枚くらいでしょうか。
回答:
一般的なA4用紙で約11枚とお考え下さい。
2021-08-19
質問:
磁力についてどの程度あるのか証明書などを頂く事は可能でしょうか。
回答:
磁力のデータのご用意がございませんでした。また、証明書の発行につきましてもご対応が出来かねます。
1人が参考にしています
2021-08-19

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする