※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

けんだくん(白)未滅菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード30847057 品番3690-00
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)Φ55×Φ50×H85 容量(mL)80 口径(Φmm)6.6 松吉医科器械コード23-2732-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする