※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

薬杯3号口付青目盛(未滅菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1000個) 注文コード30847127 品番30CC
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ39×40 容量(mL)30 目盛5mL 松吉医科器械コード08-2610-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする