※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの チューブ包帯
制菌ストッキネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30847303
品番
17724
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
衛生管理に役立つ制菌タイプの綿100%下巻チューブ包帯です。
MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れています。
長さ(m)
8
幅(cm)
12.5
サイズ(号)
5
松吉医科器械コード
24-3861-03
包帯種類
チューブ包帯