画像準備中

直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2120-0〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30847677 品番VX2120-01-1DL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品は241種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23

リード線取出方法DIN形ターミナル・ランプ付 ポート数2ポート 材質(シール)NBR 管接続口径1/8 定格電圧AC100(50/60Hz) 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)5.0 最高作動圧力差(MPa)0.6 弁構造直動形ポペット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30847677 VX2120-01-1DL1 57426537 VX210BZ2B 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX210 SMC 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする