松吉医科器械
松吉医科器械の サポーター・テーピング
松吉医科器械の サポーター
松吉医科器械の 頭用 サポーター
アボネットガードF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
30847897
品番
NO.2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。
付属品
あごひも×2本、緩衝材リング
材質
(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%
色
ネイビー
サイズ
M〜L(56〜60cm)
質量(g)
200
松吉医科器械コード
24-3892-00