松吉医科器械
松吉医科器械の サポーター・テーピング
松吉医科器械の サポーター
松吉医科器械の 頭用 サポーター
アボネットガードF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30847906
品番
NO.2101
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,027
販売価格(税別)
¥
14,570
バスケットに入れる
頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。
付属品
あごひも×2本、緩衝材リング
材質
(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%
色
ブラウン
サイズ
M〜L(56〜60cm)
質量(g)
200
松吉医科器械コード
24-3892-00