キヨタ
キヨタの サポーター・テーピング
キヨタの サポーター
キヨタの 頭用 サポーター
おでかけヘッドガード(アルペンタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30848003
品番
KM-1000S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも適した頭部保護帽。
裏地にはメッシュ素材を使用し、通気性を高めました。
サイズ
M(56〜58cm)
色
グレー
付属品
あごひも
材質
(本体)綿、ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)
200
適合部位
頭
松吉医科器械コード
24-3891-00