※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

おでかけヘッドガード(アルペンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL(58〜60cm) グリーン 注文コード30848012 品番KM-1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも適した頭部保護帽。
裏地にはメッシュ素材を使用し、通気性を高めました。

サイズL(58〜60cm) グリーン 付属品あごひも 材質(本体)綿、ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー 質量(g)200 適合部位 松吉医科器械コード24-3891-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする