おでかけヘッドガード(アルペンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30848028 品番 KM-1000S
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも適した頭部保護帽。
裏地にはメッシュ素材を使用し、通気性を高めました。

サイズL(58〜60cm) ベージュ 付属品あごひも 材質(本体)綿、ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー 質量(g)200 適合部位 松吉医科器械コード24-3891-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする