トッケン
トッケンの リハビリ・生活補助
トッケンの レクリエーション用品
壁掛けピッチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30848046
品番
21014
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
壁面さえあれば、どこでも遊べるボールゲームです。
マジックテープを使用しているので手軽に楽しめます。
布製のため、持ち運びや取り付けが簡単にできます。
セット内容
的(木・数字)×各1枚、ボール×12コ
材質
(的)フレンチパイル、帆布、(ボール)ポリエチレン
寸法(mm)
(的)870×750
質量(kg)
0.74
松吉医科器械コード
24-3893-00