※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかストーマベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30848098 品番7010型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。

材質綿、ナイロン、ポリウレタン オフホワイト サイズS ベルト幅W×長さL(mm)130×750 適応胴囲(cm)70〜85 アズワン品番64-8948-67 開口部(mm)70 松吉医科器械コード24-4457-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30848098 7010型 44661900 7010BS7 やわらかストーマベルト ミムロ やわらかストーマベルト ミムロ 1個 9,798 税込10,778 商品の色が白からベージュになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする