※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかストーマベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30848107 品番7010型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。

材質綿、ナイロン、ポリウレタン オフホワイト サイズS ベルト幅W×長さL(mm)130×750 適応胴囲(cm)70〜85 開口部(mm)80 松吉医科器械コード24-4457-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする