※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかストーマベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30848116 品番7010型
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。

材質綿、ナイロン、ポリウレタン オフホワイト サイズM ベルト幅W×長さL(mm)130×900 適応胴囲(cm)85〜95 アズワン品番64-8948-69 開口部(mm)50 松吉医科器械コード24-4457-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする