※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナーシングラッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(外材)シープスキン 種別円座薄型 注文コード30848362 品番NR-11
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・種別・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。

種別円座薄型 材質(外材)シープスキン 寸法(mm)Φ360×45 洗濯方法洗濯○、脱水○ 松吉医科器械コード20-6556-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする