ケープ
ケープの ベッド関連
ケープの 介護クッション
ポジショニングクッションサポタイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30848387
品番
CK-430
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
松吉医科器械コード
24-3821-00
種別
標準枕
寸法(mm)
230×340
材質
(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法
洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)