ポジショニングクッションサポタイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30848396 品番 CK-431
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。

松吉医科器械コード24-3821-01 種別三角枕 寸法(mm)600×240 材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35% 洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする