※背面用の「LAP Backs」のみです。
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)の ベッド関連
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)の 介護クッション
座位保持クッションLAPS(ラップス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30848773
品番
TC-L02
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
色
ライトブルー
材質
(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)
170
タイプ
背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×30/50×200
松吉医科器械コード
24-3062-01
注意
※背面用の「LAP Backs」のみです。