※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)の ベッド関連
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)の 介護クッション
座位保持クッションLAPS(ラップス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
30848798
品番
TC-LS11
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
色
レッド
材質
(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)
(座位保持用)1130、(背用)170
タイプ
セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200
松吉医科器械コード
24-3062-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×420×55