座位保持クッションLAPS(ラップス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 30848816 品番 TC-LS11
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。

グレイ 材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル 質量(g)(座位保持用)1130、(背用)170 タイプセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200 松吉医科器械コード24-3062-02 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする