※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
加地
加地の ベッド関連
加地の 介護クッション
アウルサポートセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30848825
品番
OWLS-S01B01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
前ずれを防ぎ、調節可能なパッドで姿勢をサポートします。
付属品
カバー
セット内容
バッククッション、シートクッション
材質
(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工
質量(kg)
(バッククッション)1.4、(シートクッション)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッククッション)480×120×365、(シートクッション)400×400×70/50
松吉医科器械コード
24-4005-00