※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイソネックス
アイソネックスの ベッド関連
アイソネックスの 介護クッション
ユークッション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30848886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長いアームで上肢を支えるサポートクッション。
肩や腕の荷重を支えて頸部の緊張を緩和し、嚥下をラクにします。
材質
(中身)ポリエステル特殊繊維チップ、(カバー)ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)
サイズ
M
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×480×130
松吉医科器械コード
24-4008-00