※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイソネックス
アイソネックスの ベッド関連
アイソネックスの 介護クッション
ユークッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30848895
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長いアームで上肢を支えるサポートクッション。
肩や腕の荷重を支えて頸部の緊張を緩和し、嚥下をラクにします。
材質
(中身)ポリエステル特殊繊維チップ、(カバー)ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)
サイズ
L
質量(g)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×770×90/145
松吉医科器械コード
24-4008-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30848895
-
25450049
-
USAKOシリーズ ユークッション
アイソネックス
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました