※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30849132 品番 CR558
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。

ネイビー サイズL 股下(cm)25 材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット) ウエスト(cm)78〜88 ヒップ(cm)119 アズワン品番8-8404-04 性別男女兼用 松吉医科器械コード24-4021-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする