食事用エプロン(防水タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30849297 品番 73X95CM
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面撥水加工、裏面防水加工でこぼし漏れを防ぎます。
洗濯、低温乾燥が可能で、繰り返し使える高耐久性です。

オレンジ 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 幅(cm)73 総丈(cm)95 洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-4039-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする