白十字
白十字の 専門診療・科目別
白十字の 放射線科用品
白十字の X線・レントゲン用品
カウントプレートガーゼX(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚×10袋)
注文コード
30849525
品番
15050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
X線造影糸入ガーゼをカウントしやすいプレートにセットしました。
1枚のプレートで術前カウントから術後カウントまでできます。
滅菌済。
寸法(cm)
30×30(特殊折・No.7)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000151
松吉医科器械コード
24-4366-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器