※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胸部圧迫固定ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30849543 品番 #462
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
モールドカップにより理想的な形状で安定させることができます。
フロントはジッパー、バッグはホックで開閉が可能です。

材質パワーネット サイズM 洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い) 松吉医科器械コード24-4369-01 アンダーバスト(cm)77〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする