※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胸部圧迫固定ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード30849552 品番#462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
モールドカップにより理想的な形状で安定させることができます。
フロントはジッパー、バッグはホックで開閉が可能です。

材質パワーネット サイズL 洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い) 松吉医科器械コード24-4369-02 アンダーバスト(cm)88〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする