20720 バリアースクラブパンツ メンリッケヘルスケア グリーン色 30849595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアースクラブパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(48枚) サイズM 注文コード30849595 品番20720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

感染対策に有効なシングルユースのサージカルスクラブ。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
シャツは上から被るタイプで、右胸にポケット付。
パンツは着脱がラクな紐タイプ。
未滅菌。

グリーン サイズM 材質ポリプロピレン 股下(cm)65 ウエスト(cm)94 丈(cm)92 アズワン品番8-6941-01 松吉医科器械コード24-4381-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする