※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアースクラブパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(48枚) サイズXL 注文コード30849613 品番20740
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

感染対策に有効なシングルユースのサージカルスクラブ。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
シャツは上から被るタイプで、右胸にポケット付。
パンツは着脱がラクな紐タイプ。
未滅菌。

グリーン サイズXL 材質ポリプロピレン 股下(cm)70 ウエスト(cm)114 丈(cm)103 アズワン品番8-6941-03 松吉医科器械コード24-4381-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする