日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の チューブ包帯
ファーストグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30850128
品番
NE-182
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適度な弾力性と圧迫力を持ち、圧迫療法に最適なチューブ包帯です。
ラテックスフリー。
オートクレーブ、EOG滅菌可能。
長さ(m)
5
幅(cm)
6.5
サイズ(号)
2
アズワン品番
8-1507-01
松吉医科器械コード
24-4446-00
包帯種類
チューブ包帯