アルファーゼ30(4ツ折)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(200枚) 注文コード30850304 品番002-20254
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。
吸水性・保水性に優れ、経済的です。
未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。

折数4ツ折 寸法(cm)30×30(4ツ折) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000019 松吉医科器械コード24-4517-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする