※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワツキ
イワツキの ガーゼ
アルファーゼ7.5Y(8ツ折)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
30850338
品番
002-20867
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。
吸水性・保水性に優れ、経済的です。
未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。
折数
8ツ折
寸法(cm)
7.5×7.5(8ツ折)・Yカット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000019
松吉医科器械コード
24-4517-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器