※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿球

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 30850392 品番 16020
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

綿100%の天然繊維で、柔らかく吸収性に優れています。

サイズ#20 1袋入数(個)Φ20mm×約120球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005 松吉医科器械コード24-4451-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
MRIの時の耳栓
医療法人至心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

くっつかないしとても良い。もう少し価格が安いともっとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする