※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワツキ
イワツキの 脱脂綿・綿球・綿棒
イワツキの 綿球
綿球
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g)
注文コード
30850426
品番
16040
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
綿100%の天然繊維で、柔らかく吸収性に優れています。
サイズ
#40
1袋入数(個)
Φ40mm×約22球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
松吉医科器械コード
24-4451-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器