10467 滅菌クローバーカップ綿球 イワツキ 30850435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌クローバーカップ綿球

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(3球×24個) サイズ#14 注文コード30850435 品番10467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

薬液を入れてすぐに使える滅菌済カップ入綿球です。
持ちやすく、薬液の入れすぎを防止するカップ形状です。
EOG滅菌済。

松吉医科器械コード24-4452-00 サイズ#14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30850435 10467 25954233 No.14 滅菌カップ綿球 イワツキ 滅菌カップ綿球 イワツキ 1箱(24個×3球) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30850478
2019-07-01
用途:
傷口の消毒
サービス業

カップ内の各綿球が触れないパッケージであるため、使用済みの綿球をカップに戻しながら
別の未使用綿球を取り出せるので使いやすい。
病院の整形外科でも使用しており、医者の勧めで使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする