曜日別特売
10468 滅菌クローバーカップ綿球 イワツキ 30850444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌クローバーカップ綿球

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(5球×24個)
サイズ#14
内容量1式(5球×24個)注文コード30850444品番10468
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

薬液を入れてすぐに使える滅菌済カップ入綿球です。
持ちやすく、薬液の入れすぎを防止するカップ形状です。
EOG滅菌済。

松吉医科器械コード24-4452-01サイズ#14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30850478
2019-07-01
用途: 傷口の消毒
サービス業

カップ内の各綿球が触れないパッケージであるため、使用済みの綿球をカップに戻しながら
別の未使用綿球を取り出せるので使いやすい。
病院の整形外科でも使用しており、医者の勧めで使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする