※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌クローバーカップ綿球

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3球×24個) 注文コード 30850478 品番 10471
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薬液を入れてすぐに使える滅菌済カップ入綿球です。
持ちやすく、薬液の入れすぎを防止するカップ形状です。
EOG滅菌済。

松吉医科器械コード24-4452-04 サイズ#25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30850478
2019-07-01
用途:
傷口の消毒
サービス業

カップ内の各綿球が触れないパッケージであるため、使用済みの綿球をカップに戻しながら
別の未使用綿球を取り出せるので使いやすい。
病院の整形外科でも使用しており、医者の勧めで使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする