メタリック ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ 30851738 メタリック ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ 30851738 メタリック ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ 30851738 メタリック ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ 30851738

ピンマグネット 超強力 スチール

(134件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード30851738 品番メタリック
在庫数量:残り2161点
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。

特性超強力 メタリック 用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16 保持枚数約15枚
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※サビ防止のため、水滴の付く場所には取り付けないでください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
書類の固定等
株式会社 水府電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小さいのに強力な磁力で小さいと言っても大きさもベストで摘まみやすくて使用感が良い。

2025-07-30
用途:
壁にメモ用紙貼付
建設業・工事業

多少の風でも大丈夫の磁石の強さと、つまみの形状が扱いやすい、
重宝してます。

2025-06-23
用途:
自宅用

使いやすくて磁力もしっかりあり、高級感があって良い。

2025-04-25
用途:
書類をパンチングボードに貼る
製造業

磁力が強力で 持ち手部分も持ち易くて良いです カラーバリエーションが有れば尚良かったと思います。

2025-01-21
用途:
ビニールカーテン使用時
製造業

コンパクトなのに強力なのでとても使い勝手がいいです。
鬼リピしてます♪

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
ヤンマー-2GMのオイルフィルターの下部に張り付け

バイクエンジンのオイルドレーンプラグに磁石付を使ってかなり鉄粉を除去できたのでヨットのエンジンのオイルフィルター下部にまとめてくっつけて居る。
かなりエンジンがぶれるがぴっちり張り付いて大変具合が良い。頭の加工もつまみやすくて気に入っている。

1人が参考にしています
2025-02-16
用途:
領収書等の固定
製造業

マグネットが強力なことと、質感がとてもいいことです。
リーズナブルな価格も好印象です。

2025-10-14
用途:
メモ止め
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

高いね。
ちょっと割高感があります。
物は、ばっちりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする